SMH MB80-60 Shell Mill Holders with the MB Modular Boring Connection System

Artikelnummer: 4551094
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4551094
EAN/GTIN 7291075140774
Nummer fabrikant 4551094
L-nummer L23900 22

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 128,5 mm, huislengte (LB) 31,5 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 60 mm, schachtmaat (SS) MB80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 128,5 mm
  • Lichaamslengte (LB) 31,5 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 40 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 60 mm
  • Schachtgrootte (SS) MB80