IHAXF 10-12-AVI Vibration Damping boring bars.

Artikelnummer: 4550647
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ITSBORE
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4550647
    EAN/GTIN 7291075141733
    Nummer fabrikant 4550647
    L-nummer L23900 270

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterstangen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 82 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Totale lengte (OAL) 82 mm
    • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 60 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen