CC MB50 ER32 DIN 6499 ER Collet Chuck with the MB Modular Boring Connection System

Artikelnummer: 4550602
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550602
EAN/GTIN 7291075140651
Nummer fabrikant 4550602
L-nummer L23900 244

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouders, huisdiameter (BD) 50 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, interfacemaat (CSI) ER32, gereedschapslengte (LPR) 55 mm, schachtmaat (SS) MB50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 50 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 2 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER32
  • Lengte kraag (LPR) 55 mm
  • Schachtgrootte (SS) MB50

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.