IHPR 90-120 75° Rough Boring Toolholders

Artikelnummer: 4550326
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 4550326
    EAN/GTIN 7291075141276
    Nummer fabrikant 4550326
    L-nummer L23900 171

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Accessoires Spindels, montagediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 120 mm, montagediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS) 90 mm

    Kenmerk:

    • Diameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 120 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 90 mm
    • Aanduiding van de snijplaat (MIID) SCMT 1204...

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen