IHPR 36-50 75° Rough Boring Toolholders

Artikelnummer: 4550323
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 4550323
EAN/GTIN 7291075141245
Nummer fabrikant 4550323
L-nummer L23900 166

Omschrijving

Omschrijving:

Accessoires Spindels, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 50 mm, montagediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 35,5 mm

Kenmerk:

  • Diameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 50 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 35,5 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) SCMT 09T3...