IHCR 28-38 Rough boring-insert holders for ITS-BORE, Modular system.

Artikelnummer: 4550313
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 4550313
    EAN/GTIN 7291075141153
    Nummer fabrikant 4550313
    L-nummer L23900 139

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Accessoires Spindels, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 38 mm, montagediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 28 mm

    Kenmerk:

    • Diameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 38 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 28 mm
    • Aanduiding van de snijplaat (MIID) CCMT 0602...

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen