BHF MB63-63X87 Fine Boring Heads with a 2 µm Direct Diametric Adjustment for a Diameter Range of 2.5 up to 500 mm

Artikelnummer: 4550257
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550257
EAN/GTIN 7291075268263
Nummer fabrikant 4550257
L-nummer L23900 16

Omschrijving

Omschrijving:

Spilkoppen, huisdiameter (BD) 63 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm, snijdiameter, max. (DCX) 125 mm, snijdiameter, min. (DCN) 2,5 mm, functionele lengte (LF) 49 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 63 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 125 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 2,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 49 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 6000 tpm