BHF MB50-50X60 Fine Boring Heads with a 2 µm Direct Diametric Adjustment for a Diameter Range of 2.5 up to 108 mm

Artikelnummer: 4550254
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550254
EAN/GTIN 7291075141450
Nummer fabrikant 4550254
L-nummer L23900 10

Omschrijving

Omschrijving:

Spilkoppen, huisdiameter (BD) 50 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, snijdiameter, max. (DCX) 108 mm, snijdiameter, min. (DCN) 2,5 mm, functionele lengte (LF) 60 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 50 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 108 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 2,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 60 mm
  • Richting snijplaat (IH) IH.. 50..
  • Dompelhoek max. (RPMX) 8000 tpm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen