BHR MB50-50X100 Rough Boring heads for ITS-BORE, Modular system.

Artikelnummer: 4550236
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550236
EAN/GTIN 7291075140996
Nummer fabrikant 4550236
L-nummer L23900 435

Omschrijving

Omschrijving:

Spilkoppen, huisdiameter (BD) 55 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, snijdiameter, max. (DCX) 90 mm, snijdiameter, min. (DCN) 68 mm, functionele lengte (LF) 100 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 55 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 90 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 68 mm
  • Functionele lengte (LF) 100 mm
  • Richting snijplaat (IH) IH...68-90
  • Dompelhoek max. (RPMX) 8000 tpm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen