BHR MB40-40X80 Rough Boring heads for ITS-BORE, Modular system.

Artikelnummer: 4550235
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550235
EAN/GTIN 7291075140989
Nummer fabrikant 4550235
L-nummer L23900 434

Omschrijving

Omschrijving:

Spilkoppen, huisdiameter (BD) 40 mm, zittingdiameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijdiameter, max. (DCX) 68 mm, snijdiameter, min. (DCN) 50 mm, functionele lengte (LF) 80 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 40 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 68 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 50 mm
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Richting snijplaat (IH) IH...50-68
  • Dompelhoek max. (RPMX) 8000 tpm