BHR MB25-25X50 Rough Boring heads for ITS-BORE, Modular system.

Artikelnummer: 4550233
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550233
EAN/GTIN 7291075140965
Nummer fabrikant 4550233
L-nummer L23900 432

Omschrijving

Omschrijving:

Spindelkoppen, huisdiameter (BD) 25 mm, zittingdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter, max. (DCX) 38 mm, snijdiameter, min. (DCN) 28 mm, functionele lengte (LF) 50 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 25 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 38 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 28 mm
  • Functionele lengte (LF) 50 mm
  • Richting snijplaat (IH) IH...28-38
  • Dompelhoek max. (RPMX) 10000 tpm