AMT MB63-MT4 ITS-BORE, Modular system with DIN 228 A/B Morse taper tang.

Artikelnummer: 4550221
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Weldonhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4550221
    EAN/GTIN 7291075140880
    Nummer fabrikant 4550221
    L-nummer L23900 429

    Omschrijving

    Omschrijving:

    AMT MB63-MT4

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 48 mm
    • Lichaamslengte (LB) 133 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
    • Totale lengte (OAL) 150 mm
    • Schachtgrootte (SS) MB63

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen