SMH MB63-27 Shell Mill Holders with the MB Modular Boring Connection System

Artikelnummer: 4550208
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550208
EAN/GTIN 7291075140712
Nummer fabrikant 4550208
L-nummer L23900 411

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 60 mm, huislengte (LB) 15 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 27 mm, schachtmaat (SS) MB63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 60 mm
  • Lichaamslengte (LB) 15 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 21 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 27 mm
  • Schachtgrootte (SS) MB63

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen