CC MB63 ER32 DIN 6499 ER Collet Chuck with the MB Modular Boring Connection System

Artikelnummer: 4550199
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550199
EAN/GTIN 7291075140637
Nummer fabrikant 4550199
L-nummer L23900 381

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 50 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, interfacemaat (CSI) ER32, snijkantlengte (LPR) 59 mm, schachtmaat (SS) MB63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 50 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 2 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER32
  • Lengte kraag (LPR) 59 mm
  • Schachtgrootte (SS) MB63