EMH MB63-32 ITS-BORE, Modular system with Weldon-DIN 1835 B/E end mill holders.

Artikelnummer: 4550180
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550180
EAN/GTIN 7291075140446
Nummer fabrikant 4550180
L-nummer L23900 322

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, stiftmaat (SS) MB63

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Interfacegrootte (CSI) W32
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Lengte kraag (LPR) 76 mm
  • Schachtgrootte (SS) MB63

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.