Reserve ketting 2-12″

Artikelnummer: 4549070
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Ketting

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4549070
    EAN/GTIN 4017981122290
    Nummer fabrikant 4549070
    L-nummer L60160 1802

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Reserveketting 2-12

    Kenmerk:

    • Totale lengte [mm]: 1.450 mm
    • Grootte [inch]: 2-12
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen