DIN69871 40 SEMC 40X 60 DIN 69871 Holders with COMBI Shell end mill Holder DIN 6358.

Artikelnummer: 4538023
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4538023
EAN/GTIN 7291075127928
Nummer fabrikant 4538023
L-nummer L24120 1861

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 70 mm, huislengte (LB) 60 mm, asdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 70 mm
  • Lichaamslengte (LB) 60 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 27 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40