{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 875 | |
Sleutellengte | 75×50 mm | |
Nauwkeurigheid | 2 | |
Haaksheid | 0,028 mm | |
Beendoorsnede | 15×5 mm | |
Producttype | Platte winkelhaak |
Artikelnummer | 452590 75X50 | |
EAN/GTIN | 4045197372116 | |
Nummer fabrikant | 452590 75X50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Platte winkelhaak Nauwkeurigheid 2, Beenlengte: 75X50mm
op aanvraag
Op voorraad
688 stuks direct leverbaar
€ 10,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 51,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
479 stuks direct leverbaar
€ 12,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nauwkeurigheid | 2 | 0 | 1 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Haaksheid | 0,028 mm | 0,007 mm | 0,014 mm |
Beendoorsnede | 15×5 mm | 15×4 mm | 15×4 mm |
Sleutellengte | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Producttype | Platte winkelhaak | Platte winkelhaak | Platte winkelhaak |