DIN2080 40 MT1X 50 DIN 6383 Morse Taper Adapters with DIN 2080 A Shanks

Artikelnummer: 4523003
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4523003
EAN/GTIN 7291075132670
Nummer fabrikant 4523003

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, lichaamlengte (LB) 38,4 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 38,4 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
  • Lengte kraag (LPR) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen