Slagsteeksleutel ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 85 ∙ 405 mm

Artikelnummer: 452-85
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 452-85
EAN/GTIN 4000896021550
Nummer fabrikant 452-85

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zware, gesmede uitvoering
  • Grotere sleutelwijdten en Amerikaanse maten op aanvraag
  • Bekhoek: 15°
  • Oppervlak: staalgrijs, geolied
  • DIN 133
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 85 mm
  • Afmetingen / lengte: 405 mm
  • Nettogewicht (kg): 5.89 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen