Multinorm Winterjas High Vis Yellow/Navy XL

Artikelnummer: 451715343389XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 451715343389XL
EAN/GTIN 7330509823378
Nummer fabrikant 451715343389XL
L-nummer L00980 6021

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, gelamineerd, waterdicht 12000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 15, 290 g/m²

Afwerking
Verstelbare zoom met klittenband, Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband en polsband

Zakken
Borstzakken met rits en D-ring
Binnenzakken, Voorzakken met rits, met fleece gevoerd
Binnenzak voor documenten
Binnenzakken, één met rits
Lijn
Kwiltvoering
Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Olie-, vuil- en waterafstotend, Metaalvrij, Donker kleurveld in sterk vervuilde delen

Details
Binnenkant kraag in contrasterende kleur, Hoge kraag met bedekte rits, Met knopen voor bevestiging van capuchon (apart verkrijgbaar, 2167)
Goed oppervlak voor transfer
Kunststof drukknopen
ID-kortsficka säljes separat
Lussen aan beide zijden van de borst voor plaatsing van gasdetector/zuurstofmeter/microfoon
Externe certificeringslabels

Voorsluiting
Voorsluiting met drukknopen, Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof

Reflex
Gesegmenteerde vlamwerende transferreflecterende tape, Reflecterende details op schouder

Omschrijving:

  • De ultieme vlamvertragende winterjas van Blåkläder
  • De ideale keuze als je werkt in een omgeving met blootgestelde vlammen, deze jas beschermt je ook goed tegen kou, wind en regen met zijn warme voering, gelamineerde stof en getapete naden
  • Een volledig metaalvrij kledingstuk met cut transfer reflector tape en reflecterende details op de schouders die zorgen voor zichtbaarheid in alle richtingen, behaaglijke thermische fleece in de zakken en een kunststof tweewegritssluiting
  • Deze jas kan elke klimaatuitdaging aan, zodat u elke klus kunt klaren
  • Hoofdkap 2167 apart verkrijgbaar
  • De jas is ook verkrijgbaar in een damesmodel 4917
  • Gecertificeerd volgens IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² en ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 en EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Waterkolomclassificatie: 12.000 mm
  • EN 342 samen met model 1817 - CLO rating 2.19, Icler 0.339 m² K/W

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen