PS BT40 45 M16 MAS1 BT Pull Stud with MAS Retention Knob

Artikelnummer: 4517006
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Aantrekbout

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4517006
    EAN/GTIN 7291075137293
    Nummer fabrikant 4517006
    L-nummer L24000 315

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Bevestigingsbout, huisdiameter (BD) 17 mm, schroefdraad van bevestigingsknop (CRKS) M16, schachtmaat (SS) 40

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 17 mm
    • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 45 graden
    • Lichaamslengte (LB) 28 mm
    • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
    • Totale lengte (OAL) 60 mm
    • Schachtgrootte (SS) 40

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen