MARTOR SECUMAX MOBILEX 45137 , 1 op kaart

Artikelnummer: 45137.00
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
    Producttype Veiligheidsmes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 45137.00
    EAN/GTIN 4002632451379
    Nummer fabrikant 45137.00
    L-nummer L60170 754

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Hangt van je houding af!
    Papier, folie, schuim? Geen probleem! Meer dan dat: De SECUMAX MOBILEX is de enige veiligheidsmes met een verborgen blad en instelbare snijdiepte. Met de ingebouwde afsteller voor de snijdiepte kunt u de toegang tot het blad vergroten of verkleinen, afhankelijk van het materiaal en de Einddoel – in stappen tussen 2 en 10 mm.
    • Basismateriaal:
      Kunststof
    • Licht in alle
      opzichten klein, licht en ergonomisch ontworpen. Dat alleen al maakt de SECUMAX MOBILEX tot een waardevolle ″collega″. Bovendien maakt de lage weerstand tijdens het zagen uw werk eenvoudiger.
    • Zonder gereedschap
      hoeft u alleen de meswisselaar met uw duim omhoog te duwen – het blad kan worden vervangen. Het oppervlak met structuur op de wisselaar geeft u ook een betere grip.
    • Tien snijdiepten
      het buitengewone aan SECUMAX MOBILEX? Dit is ongetwijfeld de zaagdiepte-instelling waarmee u de toegang tot het zaagblad kunt aanpassen aan de dikte en de structuur van uw zaagmateriaal. Praktisch, toch?
    • Links en rechts
      de SECUMAX MOBILEX past in elke hand. Ook in de jouwe. Omdat de afgeronde handvat van hoogwaardig plastic geen onderscheid maakt tussen links en rechts. Test het zelf!
    • 4-weg bruikbaar blad
      totdat u uw blad op een bepaald moment moet vervangen, kunt u het meerdere keren draaien en draaien – verviervoudigen van de gebruikstijd. Handig voor u, betaalbaar voor uw bedrijf.
    • Belangrijkste snijmaterialen:
      Wrap, stretch, krimpfolie Film
      en papieren webben
      Cardboard: eenlaags textielgaren

      , koord
      schuim, polystyreen

    Kenmerk:

    • Handgreep: Standaard handgreep
    • Hanteren:rechts- en linkshandig
    • Veiligheidstechnologie I: Hoogste beveiliging (SECUMAX)
    • Veiligheidstechnologie II: Afgedekt lemmet
    • Transportvergrendeling: Ja
    • Trigger: Hand
    • Ergonomie Ergonomisch
    • Snijdiepte (samengevat): 1, 8 - 10, 2 mm
    • Belangrijkste snijmaterialen: Wikkelen, rekken, krimpfolie, folie en papieren webben, schuim, Styrofoam, textiel, gelamineerde film, gelamineerde film
    • Schuureigenschappen: Eenvoudige bescherming tegen schuren
    • Steun/oogje: Nr.
    • Tape kras: Nee
    • Basismateriaal: Kunststof
    • SoftGrip: Nee
    • Metaal detecteerbaar: Nee
    • Gemonteerd blad: 37020,50
    • Optioneel blad: 36030,50, 37030,50, 13615,35, 13730,60, 83715,31, 83730,31
    • Gemonteerde bladvorm (mes): Rechthoekig blad
    • Gemonteerde messen (mes): 4-voudig bruikbaar
    • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
    • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
    • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
    • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
    • Als promotieartikel mogelijk: Ja
    • GS-teken (tekst): Nr.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen