DIN69871 40 EM18X 45 DIN 69871 form A holders with DIN 6359 for weldon DIN 1835 Form B.

Artikelnummer: 4511605
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4511605
EAN/GTIN 7291075126945
Nummer fabrikant 4511605
L-nummer L24120 1591

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 49 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 18 mm, totale lengte (OAL) 113,4 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 49 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 18 mm
  • Totale lengte (OAL) 113,4 mm
  • Lengte kraag (LPR) 45 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40