Winkelhaak met aanslag van geëloxeerd aluminium Nauwkeurigheid 1, Sleutellengte: 150X100mm

Artikelnummer: 451060 150X100
Nieuw product.
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 28,40 / st.
  • € 45,70 / st.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutellengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: Aluminium
  • alle delen: gehard

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Sleutellengte 150×100 mm
Nauwkeurigheid 1
Haaksheid 0,018 mm
Lengte lang been 150 mm
Lengte kort been 100 mm
Beendoorsnede 30×6 mm
Materiaal Aluminium
alle delen gehard
Controlevlakken gefreesd
Producttype Winkelhaak met aanslag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 451060 150X100
EAN/GTIN 4067263125952
Nummer fabrikant 451060 150X100
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoek van gehard aluminium (HRC 63). Corrosiebestendig. Antimagnetisch. Krasvast, zwart geëloxeerd spiegelvrij oppervlak. Controlevlakken zeer fijn bewerkt. Goed afleesbare, gelaserde schaalverdeling.