{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 875 | |
Sleutellengte | 500×330 mm | |
Nauwkeurigheid | 1 | |
Haaksheid | 0,035 mm | |
Beendoorsnede | 50×10 mm | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Platte winkelhaak |
Artikelnummer | 451030 500X330 | |
EAN/GTIN | 4045197444158 | |
Nummer fabrikant | 451030 500X330 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Platte winkelhaak roestvrij, nauwkeurigheid 1, Beenlengte: 500X330mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 216,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 65,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nauwkeurigheid | 1 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 |
Haaksheid | 0,035 mm | 0,07 mm |
Beendoorsnede | 50×10 mm | 40×8 mm |
Sleutellengte | 500×330 mm | 500×250 mm |
Producttype | Platte winkelhaak | Platte winkelhaak |