C8 RE C6X080 CAMFIX Reduction Adapters

Artikelnummer: 4510260
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4510260
EAN/GTIN 7291075331189
Nummer fabrikant 4510260
L-nummer L24120 49

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisseladapters, montagediameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 63 mm, interfacemaat (CSI) 63, schachtlengte (LPR) 80 mm

Kenmerk:

  • Parelmoer lengte (LB) 53,1 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 63 mm
  • Interfacegrootte (CSI) 63
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen