Dubbele steeksleutel ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 129.9 mm

Artikelnummer: 450NA-1/4X5/16VKH
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 450NA-1/4X5/16VKH
    EAN/GTIN 4000896020911
    Nummer fabrikant 450NA-1/4X5/16VKH
    L-nummer L60140 1317

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Slanke koppen
    • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
    • Bekhoek: 15°
    • Amerikaanse maten
    • Oppervlak: verchroomd
    • DIN 895
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 14 x 516
    • Afmetingen / lengte: 129.9 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.02 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen