C8 ADI 50 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Artikelnummer: 4509956
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509956
EAN/GTIN 7291075098556
Nummer fabrikant 4509956
L-nummer L24230 77

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 50 mm, gereedschapslengte (LPR) 115 mm, stiftmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 98 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 163 mm
  • Lengte kraag (LPR) 115 mm
  • Schachtgrootte (SS) 80