HSK A100WH ABB 50 Adapters with HSK Exchangeable Shanks for Boring Bars with Reduction Sleeves

Artikelnummer: 4509933
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509933
EAN/GTIN 7291075200256
Nummer fabrikant 4509933
L-nummer L24230 176

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwissel gereedschapshouders, diameter gereedschapshouder machinezijde (DCONMS) 100 mm, diameter gereedschapshouder werkstukzijde (DCONWS) 50 mm, freeslengte (LPR) 125 mm, schachtmaat (SS) 100

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 92 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Totale lengte (OAL) 175 mm
  • Lengte kraag (LPR) 125 mm
  • Schachtgrootte (SS) 100

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen