C5 ADI 12 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Artikelnummer: 4509922
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509922
EAN/GTIN 7291075098396
Nummer fabrikant 4509922
L-nummer L24230 171

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 12 mm, gereedschapslengte (LPR) 60 mm, stiftmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 36 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Lengte kraag (LPR) 60 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires