BT50 FC ER16X150 ER Collet Chucks with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509859
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509859
EAN/GTIN 7291075224351
Nummer fabrikant 4509859
L-nummer L24120 515

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 28 mm, interfacemaat (CSI) ER16, voorlooplengte (LPR) 150 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 28 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Interfacegrootte (CSI) ER16
  • Lengte kraag (LPR) 150 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50