BT50 FC EM32X115 DIN1835 Form B Endmills with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509853
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509853
EAN/GTIN 7291075172324
Nummer fabrikant 4509853
L-nummer L24120 499

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 71 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, totale lengte (OAL) 218,3 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 71 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 218,3 mm
  • Lengte kraag (LPR) 115 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen