C6 ASHL 1X1 Houders met uitwisselbare CAMFIX-opnameschachten voor kolfgereedschappen met buitenvierkant

Artikelnummer: 4509651
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509651
EAN/GTIN 7291075289275
Nummer fabrikant 4509651
L-nummer L24120 1460

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselgereedschap, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 2,48″, uitstekende lengte (LPR) 4,724″, schachtafmeting (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 3,937″
  • Lichaamslengte (LB): 1,181″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2,48″
  • Functionele breedte (WF): 0,496″
  • Totale hoogte (OAH): 3,23″
  • Totale lengte (OAL): 6,22″
  • Uitstekende lengte (LPR): 4,724″
  • Schachtafmeting (SS): 63
  • Schachtbreedte (B): 1″

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.