C6 ASHL 20-45 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying Square Shank Tools for 45° Mounting on Turn-Mill Machines

Artikelnummer: 4509621
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype VDI-gereedschapsopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4509621
    EAN/GTIN 7291075344769
    Nummer fabrikant 4509621
    L-nummer L24120 447

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snelwisseladapters, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, gereedschapslengte (LPR) 98,3 mm, stiftmaat (SS) 63

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
    • Totale hoogte (OAH) 62 mm
    • Totale lengte (OAL) 140 mm
    • Lengte kraag (LPR) 98,3 mm
    • Schachtgrootte (SS) 63

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen