C6 ASHR 20-45 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying Square Shank Tools for 45° Mounting on Turn-Mill Machines

Artikelnummer: 4509620
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509620
EAN/GTIN 7291075344752
Nummer fabrikant 4509620
L-nummer L24120 442

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisseladapters, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, gereedschapslengte (LPR) 98,3 mm, stiftmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Totale hoogte (OAH) 62 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Lengte kraag (LPR) 98,3 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen