C6 ASHL 25-1 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools

Artikelnummer: 4509467
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509467
EAN/GTIN 7291075272338
Nummer fabrikant 4509467
L-nummer L24120 9

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, gereedschapslengte (LPR) 120 mm, stiftmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 100 mm
  • Lichaamslengte (LB) 30 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Functiebreedte (WF) 13 mm
  • Totale hoogte (OAH) 82 mm
  • Totale lengte (OAL) 158 mm
  • Lengte kraag (LPR) 120 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.