CAB M16 SEM 1/2 C FLEXFIT slijphouderadapter met koelmiddelgaten

Artikelnummer: 4509438
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509438
EAN/GTIN 7291075259780
Nummer fabrikant 4509438
L-nummer L24120 1253

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselgereedschap, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, uitstekende lengte (LPR) 0,929″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,378″
  • Diameter behuizing_2 (BD_2): 1,142″
  • Lichaamslengte (LB): 0,571″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Totale lengte (OAL): 2,484″
  • Uitstekende lengte (LPR): 0,929″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen