HSK E50 ER20X80 DIN6499 ER Collet Chucks with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks

Artikelnummer: 4504604
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504604
EAN/GTIN 7291075161298
Nummer fabrikant 4504604
L-nummer L24120 1424

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 34 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, interfacemaat (CSI) ER20, lengte gereedschapshouder (LPR) 80 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 34 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 13 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER20
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50