HSK E63 ODP12X59 FLEXFIT Threaded Adaptation with HSK DIN69893/E Tapered Shanks

Artikelnummer: 4504544
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504544
EAN/GTIN 7291075183832
Nummer fabrikant 4504544
L-nummer L24120 1137

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 24 mm, huislengte (LB) 25 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 24 mm
  • Lichaamslengte (LB) 25 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK03C0630$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M12
  • Lengte kraag (LPR) 59 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen