HSK E50 SRK6X80 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Artikelnummer: 4504497
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504497
EAN/GTIN 7291075160949
Nummer fabrikant 4504497
L-nummer L24120 2815

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 64 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 64 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 106 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen