DIN69871 40 SRK 12X50 Thermal Shrinking Chucks with DIN 69871 Form AD Taper Shanks

Artikelnummer: 4504388
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504388
EAN/GTIN 7291075184167
Nummer fabrikant 4504388
L-nummer L24120 858

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 42,3 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 42,3 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm
  • Lengte kraag (LPR) 69,1 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40