DIN69871 50 SRKIN 14X 80 Thermal Shrink Chucks with DIN 69871 Form AD Taper Shanks for Solid Carbide HSS and Steel Tools

Artikelnummer: 4504242
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504242
EAN/GTIN 7291075177565
Nummer fabrikant 4504242
L-nummer L24120 543

Omschrijving

Omschrijving:

Krimppende klauwplaat, huislengte (LB) 45 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 14 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 45 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 14 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen