DIN69871 40 SRK 8X50 Thermal Shrinking Chucks with DIN 69871 Form AD Taper Shanks

Artikelnummer: 4503839
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503839
EAN/GTIN 7291075184051
Nummer fabrikant 4503839
L-nummer L24120 360

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 42,5 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 42,5 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm
  • Lengte kraag (LPR) 69,1 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen