CDP M10 SRK 4X40 Thermal Shrink Chucks with FLEXFIT Adaptation for Clamping Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 4503782
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503782
EAN/GTIN 7291075165548
Nummer fabrikant 4503782
L-nummer L24120 332

Omschrijving

Omschrijving:

Krimppende klauwplaat, huislengte (LB) 28,4 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 4 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 28,4 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 4 mm
  • Functies van interfaces M10
  • Schijfgrootte (DRVS) 15 mm
  • Lengte kraag (LPR) 40 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen