ER32 ODP M10X50 FLEXFIT Threaded Adaptation with Integral ER Collet for ER Collet Chucks

Artikelnummer: 4503677
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503677
EAN/GTIN 7291075163025
Nummer fabrikant 4503677
L-nummer L24120 2239

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, boorhuisdiameter (BD) 24 mm, boorhuislengte (LB) 49 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, schachtmaat (SS) ER32

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 24 mm
  • Lichaamslengte (LB) 49 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M10
  • Lengte kraag (LPR) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER32

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen