ER32 ODP M08X75 FLEXFIT Threaded Adaptation with Integral ER Collet for ER Collet Chucks

Artikelnummer: 4503675
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 4503675
EAN/GTIN 7291075163001
Nummer fabrikant 4503675
L-nummer L24120 312

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 23 mm, huislengte (LB) 74 mm, zittingdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, schachtmaat (SS) ER32

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 23 mm
  • Lichaamslengte (LB) 74 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M08
  • Lengte kraag (LPR) 75 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER32

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen