844 Sp T zijpoten 20 mm voor meetdiepte tot 40 mm

Artikelnummer: 4503510
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Universeel meetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503510
EAN/GTIN 4059192059156
Nummer fabrikant 4503510
L-nummer L40080 2230

Omschrijving

Uitvoering:

Breedte: 20,000 mm ±1 ?m Hoogte: 75 mm Steunvlak: 32 mm

Omschrijving:

  • 844 Sp T-flens 20 mm voor meetdiepten tot 40 mm

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor positioneren en nauwkeurig instellen van de Multimar voor buiten- en binnenmaten Gebruik voor: Meetarmparen 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms, 844 Te met diepteaanslagen 844 Tw Schoudermeetinzetstukken 844 Ta, 844 Ti
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Naam product: T-stuk
  • Naam productgroep: Multimar
  • Type product: 844 Sp

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen