HSK E40 SRK8X45 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Artikelnummer: 4503361
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503361
EAN/GTIN 7291075160772
Nummer fabrikant 4503361
L-nummer L24120 290

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpankerhouder, huislengte (LB) 42 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 8 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 42 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm
  • Lengte kraag (LPR) 65 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires