PS CAT50 45 1″ MAS1 B Pull Stud DIN 69872 JIS 63398 Retention Knob.

Artikelnummer: 4503112
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Aantrekbout

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4503112
    EAN/GTIN 7291075137590
    Nummer fabrikant 4503112
    L-nummer L24000 302

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Bevestigingsbout, huisdiameter (BD) 21,01 mm, maat schroefdraad bevestigingsknop (CRKS) 1-8, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 21,01 mm
    • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 45 graden
    • Lichaamslengte (LB) 35 mm
    • Draadgrootte van de bevestigingsknop voor de verbinding (CRKS) 1-8
    • Totale lengte (OAL) 85 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen